※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
接続ねじ
1/2
仕様
(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
注文コード
24091927
品番
KQ2T10-04GS-X12
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
接続ねじ
1/2
仕様
(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
シール
(S) シール剤付
CADデータダウンロード