アドヘヤ合成のり スポンジタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24104002 品番J-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様30ml入、スポンジタイプ 材質(主成分)P.V.A/ポリビニールアルコール、水 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×97 エコマーク認定番号18 112 064

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24104002
2020-03-07
用途:
事務作業で使用
医療・福祉・介護関連業

使用感は良好です。 これまでも使用していたので、指名買いです。
迅速にお届けしてもらえるので助かっています。

対象商品:
24104002
2019-04-11
用途:
切手や印紙の貼り付け

アラビックヤマトを使用していたが、30ml入りのものが取り扱いが無くなり、スティック糊のように細長いケースのを探していたら、この商品を見つけました。
50mlサイズが多い中、このくらいのサイズが丁度良いが、一度に広い面積をのり付けすることがないので、できれば25ml入りぐらいにして、もう少し細くマジックインキぐらいの太さ長さにして、切手や印紙貼専用に特価して販売しても外回りをしている会社員とか、学生さんとか需要があるような気がする。ハンドポーチに財布や領収証と一緒に入れてお客様のところに集金に行く時にかさばらなくて良い。テープ糊やスティック糊と違い、乾くと確実に接着できているので、こすれても剥がれることがなく安心して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする