テージー
ニューホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4
B5
A4
B4
A3
B3
A2
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24113757
品番
H-40
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
315×242×12
サイズ
A4
ポケット数
20
収納枚数(枚)
40
仕様
トップイン、中紙あり(グレー)