デビカ
デビカの 文房具
デビカの 紙めくり/事務用スポンジ
デビカの 事務用スポンジ
ウッドスポンジケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24114545
品番
20717
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ケース:PE、EVA スポンジ:セルロース すべり止め:発泡天然ゴム
質量(g)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ74×25
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応