トーキン
トーキンの 文房具
トーキンの クリップ/リング
トーキンの クリップ
スライドクリップ LL シルバー20個入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
24115936
品番
SC-LL20S
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽い力で止められ小さくかさばりません。
何度も使えて環境に優しく経済的
サイズ
LL
材質
ステンレス
色
シルバー
綴じ枚数
90
クリップ幅(mm)
35
繰り返し・詰め替え
対応