ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
24135204
品番
STC-3020
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
38×40×22
色
シルバー
サイズ
小
綴じ枚数
約110枚
アズワン品番
64-8826-20
繰り返し・詰め替え
対応