ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
ステンレス目玉クリップ 大 10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
24135222
品番
STC-4010
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
W65×H58×D36/個
色
シルバー
サイズ
大
質量(g)
21/個
口幅(mm)
65
綴じ枚数
150枚
アズワン品番
64-8826-22
繰り返し・詰め替え
対応