MMCL-A3 メッシュケース マチあり (A3) MagX(マグエックス) 24143674

MMCL-A3 メッシュケース マチあり (A3) MagX(マグエックス) 24143674
MMCL-A3 メッシュケース マチあり (A3) MagX(マグエックス) 24143674

メッシュケース マチあり (A3)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード24143674品番MMCL-A3
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様A3サイズ対応(マチあり)トラスコ品番752-2053材質本体:PEVA幅(mm)470厚さ(mm)50透明サイズA3高さ(mm)340質量(g)118タイプマチありタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24143674
2023-08-04
用途: 資料整理+持ち運び用
製造業

マチ有りでファスナーが大きく開くので資料以外の小物や製品も入れやすく使い勝手がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする