曜日別特売
ZCDUKC20-30D-M9BWL 真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC20 SMC 24215513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)30
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード24215513品番ZCDUKC20-30D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)
20
配管方法
【真空側】(C) キャップ配管
ロッド先端形状
おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
30
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
形式
キャップ配管/おねじ
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする