曜日別特売
VP4250-04ZTL 大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250 SMC 24223037

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2注文コード24223037品番VP4250-04ZTL
参考基準価格(税別)¥49,280販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ねじの種類Rc管接続口径1/2切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする