曜日別特売
1150D RV BOX アイリスオーヤマ 24232075

 

1150D RV BOX アイリスオーヤマ 24232075
1150D RV BOX アイリスオーヤマ 24232075
1150D RV BOX アイリスオーヤマ 24232075

RV BOX

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1セット(4個)
注文コード
24232075
品番
1150D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワンボックスカーやミニバンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切り板が付いています。

色
グレー/
ダークグリーン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1150×350×280
仕様
仕切り板:1枚
トラスコ品番
390-0746
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
1150
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥7,500/税込¥8,250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
242320751150D79420549RV1150D1150D RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーン アイリスオーヤマ 79420549RVBOX仕切り付 グレー/ダークグリーンアイリスオーヤマ1個
¥4,998
税込¥5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24232075
2020-08-17
用途: ワンボックスの収納・商品運搬用

ワンボックスの荷台の収納にはピッタリです。長さもあるので、1m規格の巻物の運搬の多い弊社には雨天時トラックでの搬送には重宝します。4個セットでのコスパも高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする