曜日別特売
VT-120H(WH) ビニールタイ ELPA 24259095

VT-120H(WH) ビニールタイ ELPA 24259095
VT-120H(WH) ビニールタイ ELPA 24259095

ビニールタイ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100個)
色
ホワイト
注文コード
24259095
品番
VT-120H(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ねじるだけで電線を束ねることができます。芯に鉄線が入っていますので折れたり、切れたりせず再使用もできます。

長さ(mm)
120
色
ホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24259095VT-120H(WH)70311054CB-N01P(WH)CB-N01P(WH) ビニールタイ ELPA 70311054ビニールタイELPA1パック(100本)
¥217
税込¥239
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70311054
2022-08-02
用途: 出荷する通信機器ケーブルを束ねる
サービス業

長さや色は、色々あるのですが、長さが合うものがなく、都度切断していました。
切断が不要になった分、作業が早く楽になりました。

対象商品 : 70311036
2018-09-18
用途: 商品のズレ止め
さかえや 様

100mmのものは数多く出ていますが120mmは少なくて探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VT-120H(WH) ビニールタイ 1パック(100個) ELPA 【通販モノタロウ】