WスイングHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24262638 品番 DH-SW4020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,447
販売価格(税別)
3,134

ダブルスイングプラグ採用で、縦横両方の端子に対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます。
フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応
マルチチャンネル(サラウンド)音声にも対応
3重シールドで外来ノイズを低減
耐食性にすぐれた金メッキ処理
HDMI規格認証取得

ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス 機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度1080p、4K2K対応 ケーブルタイプスイング式 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする