USB-USB MICROケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24263155 品番 USB-MIR200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用
端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。
持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。
持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。
USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。

ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.5 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプ極薄 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする