ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
S型ミニE17Cロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
5
注文コード
24263234
品番
G-L8025H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命タイプ
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。
定格消費電力(W)
5
全長(mm)
58
色
クリア
定格電圧(V)
110
口金
E17
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ミニ球
バルブ径(Φmm)
35
電球の種類
白熱電球