※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-250H JDR110V35WLM/K3 ウシオライティング 24264537 G-250H JDR110V35WLM/K3 ウシオライティング 24264537 G-250H JDR110V35WLM/K3 ウシオライティング 24264537

JDR110V35WLM/K3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24264537 品番G-250H
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。
前面ガラス付

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)35 定格電圧(V)110 全長(mm)52 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角度(°)(中角)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする