曜日別特売
GKP-H22H(W) ミニクリプトン球 ELPA 24266104

ミニクリプトン球

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24266104品番GKP-H22H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥396
販売価格(税別)
360

25W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。

口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)22定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする