ミニクリプトン球

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24266174 品番 GKP-L54H(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。

口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)54 定格電圧(V)100 ホワイト 全長(mm)67 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24266183
2020-05-19
用途:
台所の流し台の上の取り換え

ほかのインターネットでは、ダース販売しかなかったが、貴社では、バラ背の購入ができ助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする