ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの ケーブル
ELPAの LANケーブル
CAT6フラット20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24266865
品番
LAN-FT1200(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6準拠
規格
CAT6
ケーブル長(m)
20
爪折れ防止
あり
色
ホワイト
仕様
8極8芯用
ケーブルタイプ
フラット