曜日別特売
LAN-X1030(W) CAT6LANクロス ELPA 24266883

CAT6LANクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24266883品番LAN-X1030(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ADSL・CATV・PC to PC対応
カテゴリ6準拠

規格CAT6ケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)6爪折れ防止ありホワイトコネクタあり結線方式クロス結線構造より線使用場所屋外非対応給電方式POE非対応仕様8極8芯用ケーブルスタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24266883LAN-X1030(W)24267242LAN-FT1030(W)LAN-X1030(W) CAT6フラット ELPA 24267242CAT6フラットELPA1個
1,139
税込1,253
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする