曜日別特売
G-301H(W) サイン球 5W ELPA 24267958

G-301H(W) サイン球 5W ELPA 24267958
G-301H(W) サイン球 5W ELPA 24267958

サイン球 5W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード24267958品番G-301H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

装飾照明に最適。
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。

色
ホワイト
全長(mm)
83
定格電圧(V)
110
口金
E26
定格消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
約2000
電球形状
サイン球
バルブ径(Φmm)
45
電球の種類
白熱電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする