曜日別特売
G-8008H(W) ミニボール 25W ELPA 24268432

ミニボール 25W

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24268432品番G-8008H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24268457
2022-02-03
用途: 廊下で
出島病院医療・福祉・介護関連業

安くて大変助かります。
ただ・・・配送に時間がかかったので
やや満足にさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする