ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの レフ電球
レフクリプトン球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24271485
品番
G-9401H(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥573
販売価格(税別)
¥
521
バスケットに入れる
レフクリプトン球
消費電力22Wで25W相当の明るさが得られます(メーカー比)。
小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
レフ
定格消費電力(W)
22
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
68
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
45
ガラス色
フロスト