ミニボール球

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24272097 品番 G-87H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24272097
2021-07-10
用途:
休憩時に
OFFICE TANAKA 様 (サービス業)

レビュー画像(間違い)の購入品物が違います。注文コード及び品番は逢っていますが、掲載画像が違っています。この品物が何処を探してもなくて、あったとしたも考えられないか価格でした。たいへん助かっています。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けして申し訳ございません。確認して差し替えを検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする