曜日別特売
G-138H 非常灯用電球 ELPA 24272894

非常灯用電球

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード24272894品番G-138H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。

口金E17電球の種類白熱電球定格消費電力(W)36定格電圧(V)12クリア全長(mm)58定格寿命(時間)約100バルブ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24272894
2020-03-29
用途: 旧車のメンテ
サービス業

最近12Ⅴの白熱球が減ってしまい困っています。値段は少々高いですが運んでもらえるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする