ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの パネル球
スペース球E12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24272955
品番
G-74H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥344
販売価格(税別)
¥
313
バスケットに入れる
装飾照明に最適
シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
20
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
70
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
19