ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ボール球
ボール球20WC
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24273244
品番
G-327H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥375
販売価格(税別)
¥
341
バスケットに入れる
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ボール球
定格消費電力(W)
20
定格電圧(V)
100/110
色
クリア
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
70