庫内灯15W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24273314 品番G-15H(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥177
販売価格(税別)
161

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。

口金E12 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)15 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24273314
2024-08-24
用途:
電球切れによる交換
サービス業

盆提灯の電球が切れて色々探していたら、
他のストアよりお手頃でしたので購入しました。
お盆前に商品を受け取る事が出来、
無事ご先祖をお迎えする事が出来ました。
ありがとうございました。

対象商品:
24273314
2020-10-07
用途:
展示用 ランプ照明
合資会社Aフォレスト 様

程よい明るさで、たくさんの明かりが必要なので省電力で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする