ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
S型ミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
40
注文コード
24273655
品番
G-21H(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥188
販売価格(税別)
¥
171
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
口金
E17
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
110
電球形状
ミニ球
電球の種類
白熱電球
全長(mm)
58
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
35
ガラス色
フロスト