※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(1) 24
管接続口径
(10) 1
パイロット方式
(1) 外部パイロット形
注文コード
24274749
品番
VY1501-110-BGN
参考基準価格(税別)
¥52,240
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・管接続口径・パイロット方式
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
(1) 24
管接続口径
(10) 1
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット
パイロット方式
(1) 外部パイロット形
圧力計
(G) 圧力計
指令信号
0〜10V
サイレンサ
(N) サイレンサ
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。