※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-021

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラケット(B) フラットブラケット ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m 注文コード24277129 品番ITV1030-021BS-X88
参考基準価格(税別)¥40,430 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はブラケット・ケーブルコネクタなど6種類から選べます 他の種類を見る
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ) モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 ねじの種類(-) Rc 接続口径(1) 1/8 ブラケット(B) フラットブラケット ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m 表示単位(-) Mpa 仕様(X88) 高速応答タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする