※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 電空レギュレータ
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-021
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブラケット
(-) ブラケットなし
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
注文コード
24277165
品番
ITV1030-021S-X88
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ブラケット・ケーブルコネクタ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(0) 電流形DC4〜20mA (シンクタイプ)
モニター出力
(2) スイッチ出力・NPN出力
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(1) 1/8
ブラケット
(-) ブラケットなし
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m
表示単位
(-) Mpa
仕様
(X88) 高速応答タイプ
CADデータダウンロード