6436 ブレーキケーブル NBS 24321386

ブレーキケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24321386 品番6436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルは消耗品です。
お手ごろ価格で気軽に交換できます。

用途バイク用ブレーキケーブル 適合リア パーツNo.5ST-F6351-21 主な適合車種4stビーノ(SA26/SA37J) 適合メーカーヤマハ車用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24321273
2016-10-19
用途:
後期型パルの後輪ブレーキケーブルに使った。AF17
その他業種

型番的にはぴったりくるものではなかったですが、少しオリジナルよりも長いけど、すんなり交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする