曜日別特売

OH用コレットホルダー(スリーブ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D2(mm)20
寸法L(mm)70
寸法D1(mm)0.5-10
寸法L1(mm)115
内容量1個注文コード24335684品番SSH20-ECH10OH-70
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法D1(mm)0.5-10寸法D2(mm)20寸法L(mm)70寸法L1(mm)115寸法L2(mm)45寸法L3(mm)85(max)寸法D3(mm)32寸法L4(mm)17寸法W(mm)30適合スパナFK-4仕様(ARクーラウントコレット)AR16OH-D1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする