センレンキャスト 深型フライパン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24341774 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミーマグネシウム合金使用で、軽くて丈夫。
熱変形に強いアルミキャスト製・内面は耐久性抜群!最高級のコーティング。
熱伝導性に優れたリップルウェーブ加工。

サイズ(cm)26 材質本体/アルミニウム合金(マグネシウム合金)、底面/サテン仕上げ、取手/天然木 適合ガス火専用 表面処理内面/テフロンプラチナプラス加工、外面/ミラー仕上げ 底面の厚さ(mm)3 TKG品番9-0103-0403 TKG品番(2017)6-0061-0203
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)にはお使いいただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24341756
2022-11-23
用途:
自宅調理
製造業

一週間の仕様経過ですが、炒め、煮る、揚げる、と活躍です。
全体によごれがつきにくいです。
取って部分の武骨さが本来の用途にたいする真面目さをかんじます。
今後の耐久性に期待ですね。

対象商品:
24341765
2020-04-01
用途:
調理器具
教育・研究機関

サイズ違いの同じセレンキャストを使っています。今回もワンサイズ大きい深型に決めました。厚みがあり、しっかりとした作りです。中華料理などにも最適です。汚れも落ちやすく、長く使えるフライパンだと思います。

対象商品:
24341774
2017-06-01
用途:
家庭料理
R-3 様 (その他業種)

しっかりした北陸産のフライパン。
重量が軽くて扱いやすく、フッ素コーティングも耐久性がありそうで、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする