マグネット 標識 LP高圧ガス関係

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24361742 品番 -
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく標識です。
マグネット式で車両への取付取り外しが簡単。

文字内容 取付方式マグネット式 材質ゴムマグネット 用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として 文字色反射黄 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×0.8
注意
※車体に貼り付ける際は、表面のほこりや汚れを取り除いてから貼り付けてください。車体にキズが付くおそれがあります。
※磁力を嫌う商品には絶対に近づけないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:122
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
掲示用として
建設業・工事業

紫外線の影響でしょうか、2年目になるとインクが劣化し
オレンジ色が抜けてやや蛍光黄色みかかります.
仕様上には、まったく支障ありません

対象商品:
24361742
2023-12-22
用途:
トラックに貼付します。
株式会社アガガスネットワークサービス 様 (運輸・通信業)

想像通りの物が翌日届きました。とても助かりました。

対象商品:
24361733
2022-11-14
用途:
高圧ガス運搬時

マグネットなので、とても便利で気に入っています。ステッカータイプとどちらにするか迷いましたがマグネットを選択して正解でした。

対象商品:
24361733
2022-05-16
用途:
安全標識
建設業・工事業

早急の対応にとても助かりました
また 利用したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
24361733
2022-07-05
用途:
車のボンネット
株式会社ケイテック 様 (建設業・工事業)

重厚感もあり装着したまま洗車もOK!!サイズ感もよし!!

対象商品:
24361733
2021-11-14
用途:
車両に高圧ガスを積載時
建設業・工事業

よく目立ってgoodです。マグネットなので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
24361733
2021-11-06
用途:
車両装着用
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットも貼り具合も良く厚みもあり十分使える商品だ。

1人が参考にしています
対象商品:
24361733
2021-05-22
用途:
プロパンガスの運搬時
なごみ 様 (運輸・通信業)

素材も程よく柔らかく、車両に取付に良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする