使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。
(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。
※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。
※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。
(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。
※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。
※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。
※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。
(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。
※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。
(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.13可使時間(分)3硬化時間(分)5主な用途一般的な接着:金属、ガラス、陶器、木、プラスチック外観(主剤)乳白色、(硬化剤)白色半透明引張剪断強度(N/mm2)15粘度(mPa・s)ペースト危険等級その他のものアズワン品番64-8512-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆硬度(ショア D)78適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状