ブレイズ・ニット・ロー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード24365145 品番64.236.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

今までにない高い柔軟性素材「SAFETY KNIT」は、まるで靴下を履くかのように優しくフィットし足を圧迫しません。
優れた柔軟性と同時に、高い保護性能も合わせ持った、最高クラスの合成繊維です。
インソールは解剖学的にデザインし靴内の湿気を調整し快適な履き心地を生み出します。
また柔らかい衝撃吸収素材のIdセルは、カカトが地面についた時の衝撃を吸収します。
※ブレイズ・ニット・ローには靴紐が2種類付属しております。お好きな色をお使いください。

サイズ(cm)26 ブルー 用途建設現場・工事現場・運搬 付属品靴紐2種類 形状ローカット 質量(g)960 材質(アッパー)ポリエステル・ナイロン 材質(ソール)EVA・合成ゴム 標準質量(g/片足)480(26.0cm) 足幅3E 材質(先芯)合成樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24365127
2022-07-06
用途:
製造現場での作業

軽量でソールのクッションもよく長く履いて作業しても疲労が
少ないように感じます。

対象商品:
24365145
2021-04-02
用途:
自動車整備など作業全般
CoNeCa株式会社 様 (不動産業)

ソールのクッション性が結構あり、脚に優しいかと思います。
布地部分は最初は硬く感じますが、履いているうちに馴染んで柔らかくなりました。
総じて履きやすいシューズです。
ただし、足幅はアシックスと比べて狭めです。

対象商品:
24365154
2020-12-15
用途:
履きやすい安全靴
医療・福祉・介護関連業

夏場の蒸れやすい時にとても良いです。これで足が楽になり疲れも軽くなった。

対象商品:
24365136
2019-04-25
用途:
空調メンテナンス

PUMAは何足か履いたが、今回のは軽くて履きやすいと思います。

対象商品:
24365163
2018-11-02
用途:
息子。仕事用。
その他業種

サイズがピッタリ合い、気に入った様です。あとはどの位長持ちするかが
問題と言ってました。

対象商品:
24365163
2017-05-17
用途:
機械修理作業時
建設業・工事業

非常に履きやすく、軽くて安全で気に入って使っています。

対象商品:
24365154
2017-05-16
用途:
鈑金加工時
建設業・工事業

若干アシックスよりソールが硬い。
履いたときに幅が少し狭く感じる。

対象商品:
24365154
2016-11-16
用途:
機器メンテナンス
建設業・工事業

見た目は格好も良く気に入っています。
樹脂芯先ですが少々重く感じます。
底材が固めなので、少し歩きにくくしゃがみにくい。
昔のプーマと違い、1廻り以上大き目の物を購入する必要はなく、
通常通りのサイズで全長の問題はないが、通常3Eを履いている私には横幅が少しきついようです。生地が馴染むまで我慢します。
歩行距離が少ない、軽製造業向けでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする