QSC-25 ホスクリーン 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 24370264 QSC-25 ホスクリーン 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 24370264 QSC-25 ホスクリーン 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 24370264 QSC-25 ホスクリーン 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 24370264 QSC-25 ホスクリーン 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 24370264

ホスクリーン 室内用物干竿セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24370264 品番QSC-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。

セット内容QSC-25、SPC-W(2本))、ポール掛けフック×2、竿立てホルダー(STH-1)×1 種別室内用 内径(Φmm)(SPC)39 全長(m)(QL)1.45〜2.54 取付ピッチ(SPC)ねじ/46〜49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54 本体質量(g)(QL)830 材質(本体)(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ 材質(キャップ)(QL)シリコーンゴム/表面コーティング仕上 材質(カバー)(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ 材質(ポール)(SPC)スプリング:ステンレス、(QL)外・内/アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上) 色(本体)ホワイト 材質(接続部)(QL)ABS樹脂/メッキ仕上 材質(リング)(SPC)ナイロン
注意
※室内用物干金物SPC型と室内用物干し竿QL型のセット品です。
※本製品は室内用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
※本製品は塗装仕上げの為、金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24370264 QSC-25 66077707 QSC-23-W ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研) 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする