- 用途
- 室内用
- 色(本体)
- ホワイト
- セット内容
- QL-23-W、SPC-W(2本)、ポール掛けフック×2、竿立てホルダー(STH-1)×1
- 種別
- 室内用
- 全長(mm)
- (QL)1450~2340
- 高さ(mm)
- (SPC-W)460・550・640の3段階
- 材質(本体)
- (SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ
- 内径(Φmm)
- (SPC)39
- 取付ピッチ
- (SPC)ねじ/46~49
- 耐荷重(kg)
- (セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
- 外径(Φmm)
- (SPC)54
- 本体質量(g)
- (QL)850
- 材質(キャップ)
- シリコーンゴム(コーティング仕上げ)
- 材質(カバー)
- (SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ
- 材質(ポール)
- アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上げ)
- 材質(接続部)
- ABS樹脂(メッキ仕上げ)
- アズワン品番
- 65-2493-39
- 材質(リング)
- (SPC)ナイロン