ホスクリーン 室内用物干竿セット
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
セット内容QSC-25、SPC-W(2本))、ポール掛けフック×2、竿立てホルダー(STH-1)×1
種別室内用
内径(Φmm)(SPC)39
全長(m)(QL)1.45~2.54
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
本体質量(g)(QL)830
材質(本体)(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ
材質(キャップ)(QL)シリコーンゴム/表面コーティング仕上
材質(カバー)(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ
材質(ポール)(SPC)スプリング:ステンレス、(QL)外・内/アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
色(本体)ホワイト
材質(接続部)(QL)ABS樹脂/メッキ仕上
材質(リング)(SPC)ナイロン
内容量1セット
注意
※室内用物干金物SPC型と室内用物干し竿QL型のセット品です。※本製品は室内用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
※本製品は塗装仕上げの為、金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24370264 | QSC-25 | 66077707 | QSC-23-W |
![]() |
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット | GIKEN(川口技研) | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |