既製のぼり 防炎加工なし

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字車検予約受付中 注文コード24370508 品番KN-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は文字123種類から選べます 他の種類を見る
仕様チチ:8カ所 材質ポンジ 文字車検予約受付中 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 仕上4辺ヒートカット 印刷昇華、片面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24370517
2017-05-31
用途:
店頭宣伝に
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

生地は非常に薄く頼りない第一印象です。
使用して間もないので、色褪せがどの位までもつか?

対象商品:
24371332
2016-10-15
用途:
中古車

現在所有している 他の防炎加工品ののぼりに比べると 質感がやっぱり違うのがわかりました。素材の艶も少ない気がします。とりあえず今回は必要だったので 満足ですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする