オイルクリーンボルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24415107 品番 93753
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

ねじピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)12 ねじ径(mm)14 仕様アルミ製。ドレンワッシャー付属。
注意
※取り付けは純正のサービスマニュアルを参照の上、規定トルクで締め付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24415082
2026-01-06
用途:
スーパーカブのオイル交換
卸売・小売業

スーパーカブC125系のオイル交換で使用しました。いつも車輌購入した時は必ずドレンボルトをマグネット付きタイプに交換してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする