ノーブランド
ノーブランドの 油圧バルブ
ノーブランドの マニホールドブロック
水圧用 ブロックマニホールド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
d(PT)
1/4
No.
3H
注文コード
24415712
品番
MANI-S-3H-1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
d・No.
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
公差A(mm)
±0.2
寸法A(mm)
40
公差B(mm)
±0.2
寸法B(mm)
30
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
B/2
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
40
寸法P1(mm)
105
寸法Y(mm)
7
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
6.6
寸法d3(mm)
6.5
材質(本体)
SUS303
No.
3H
表面処理
なし
d(PT)
1/4