右下精器製造
一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~0.1
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
0~25
0~40
最小目盛(MPa)
0.002
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24416272
品番
G211-111-0.1MPa-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
一般圧力計
ねじ径
G1/4B
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0~0.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません