曜日別特売
G411-211-M-0.4MPa-SE 一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造 24418722

一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~0.4ケース形状A枠(立型つば無し)注文コード24418722品番G411-211-M-0.4MPa-SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

測定対象蒸気ケース形状A枠(立型つば無し)圧力レンジ(MPa)0~0.4仕様成績付質量(g)470種類一般圧力計ねじ径G3/8B呼びAMT3/8×100×0.40MPa外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体蒸気材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする