一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜1 ケース形状A枠(立型つば無し) 注文コード24418756 品番G411-211-M-1MPa-SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は圧力レンジ・ケース形状など20種類から選べます 他の種類を見る

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

測定対象蒸気 ケース形状A枠(立型つば無し) 圧力レンジ(MPa)0〜1 仕様成績付 質量(g)470 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 呼びAMT3/8×100×1.00MPa 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体蒸気 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする