右下精器製造
一般蒸気用圧力計(成績書付き、トレーサビリティ無し)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0~2
ケース形状
A枠(立型つば無し)
注文コード
24418774
品番
G411-211-M-2MPa-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・ケース形状
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
測定対象
蒸気
ケース形状
A枠(立型つば無し)
圧力レンジ(MPa)
0~2
仕様
成績付
質量(g)
470
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
呼び
AMT3/8×100×2.00MPa
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
蒸気
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません