圧力レンジ(MPa)0〜0.4
サイズ1 1/2S
質量(g)780
最小目盛(MPa)0.01
圧力レンジ0〜0.4MPa
仕様●封入液:シリコンオイル
ケース形状A枠(立型つば無し)
大きさ(Φ)100mm
種類隔膜式圧力計
使用温度範囲(℃)取付周期:-5〜40、接液部:-5〜100
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
接続ヘルール式タイプ
精度(%)±1.6F.S.
測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
寸法C(Φmm)34
ケース構造防水型
寸法B(Φmm)43.5
寸法A(Φmm)50.5
材質(フランジ)S-316
材質(ダイヤフラム)SUS316
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)取付周期:-5〜60、接液部:-5〜150