画像準備中

スター 設置針付 Pケース Φ75

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24419928 品番 IN-3 S-31-P-1.6MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜1.6 ねじ径G3/8B 測定流体気体、液体 質量(g)210 種類設置針付圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24419912
2019-02-14
用途:
配管の吐出試験

置き針式と思って購入したら設置針だった。
ページを見てもどれが置き針でどれが設置針なのか全くわからない。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする